Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buffalo DriveStation Quad USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3662844
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     HD-QL12TU3R5-EU
EAN/GTIN:
     5060218471028
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
Buffalo DriveStation Quad USB 3.0 - Festplatten-Array - 12 TB - 4 Schächte ( SATA-300 ) - 4 x HD 3 TB - SuperSpeed USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
23.3 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
5.5 kg
Gerätetyp
Festplatten-Array
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x von vorne zugänglich
Konnektivität/Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Software inbegriffen
SecureLockWare, Buffalo Tools, NovaBACKUP Business Essentials
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
38 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Festplatte
Typ
Herausnehmbar - intern
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
4 x 3 TB
Massenspeicher
Array-Gesamtkapazität
12 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SuperSpeed USB 3.0
Gehäuse
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
4
Unterstützte Laufwerke
Serial ATA-300
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,02*
€ 865,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,34*
€ 863,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 723,58*
€ 861,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Buffalo
HD-QL4TU3R5-EU
ab € 329,97*
Ähnlich
Buffalo
HD-QL8TU3R5-EU
ab € 525,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG