Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Iomega Storcenter Px4-300d Network Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3661444
Hersteller:
     Iomega
Herst.-Nr.:
     35656
EAN/GTIN:
     4019976356567
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Iomega StorCenter px4-300d Network Storage - NAS - 4 TB - Serial ATA-300 - HD 2 TB x 2 - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, 51 - Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.7 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
22.2 cm
Gewicht
6.6 kg
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie mit Produktregistrierung
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Print Server, Torrent-/P2P-Datenaustausch, iTunes-Server, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, DLNA CERTIFIED, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Iomega Storage Manager
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP oder später, Red Hat Enterprise Linux 4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, openSUSE 10.3, Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Linux 6
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
31 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD, RAID 51
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
2 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom 1.8 GHz
Speicher/Installiertes RAM
2 GB
Speicher/Anz. der Kerne
Dual-Core
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,80*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,41*
€ 521,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,16*
€ 519,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,80*
€ 516,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG