Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Iomega Storcenter Px6-300d Network Storage


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-6181516
Hersteller:
     Iomega
Herst.-Nr.:
     35395
EAN/GTIN:
     4019976353955
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Iomega StorCenter px6-300d Network Storage - NAS - 12 TB - Serial ATA-300 - HD 2 TB x 6 - RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, 51 - Gigabit Ethernet - iSCSI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.7 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
8.8 kg
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
6 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
12 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 6 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie mit Produktregistrierung
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Print Server, Torrent-/P2P-Datenaustausch, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, Apple Time Machine-kompatibel, Link Aggregation Control Protocol (LACP)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP, SMB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, DLNA CERTIFIED, UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, TFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DFS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Iomega Storage Manager
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP oder später, Red Hat Enterprise Linux 4, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, openSUSE 10.3, Ubuntu 7.10, Red Hat Enterprise Linux 6
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dBA
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Datenübertragungsrate
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD, RAID 51
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
6 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Prozessor
Speicher/Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom 1.8 GHz
Speicher/Installiertes RAM
2 GB
Speicher/Anz. der Kerne
Dual-Core
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
€ 1.263,82*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.274,87*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.263,82*
€ 1.503,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 1.263,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG