Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ix Series YMCKOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3657239
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800033-848
EAN/GTIN:
     5711045392887
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Zebra True Colours-Kartendruckerfarbbänder erzeugen hochwertige Ausweisdokumente und verlängern die Lebensdauer Ihrer Drucker und Karten.
Zebra ix Series YMCKOK - YMCKO - Farbband (Farbe) - für ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Gelb, Magenta, Cyan, Kunstharz schwarz, Overcoat klar)
Drucktechnologie
Farbensublimierung
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband (Farbe)
Ergiebigkeit
Bis zu 165 Bilder
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra ZXP Series 3, 3 QuikCard ID Solution
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.