| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3651948 Herst.-Nr.: AK-340301-010-S EAN/GTIN: 4040849517389 |
| |
|
| | |
| Dieses digital HD Kabel wandelt DisplayPort Signale auf DVI Signale. Beispielsweise ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle an einen HD tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI Schnittstelle. ASSMANN - DisplayPort-Adapter - Dual Link - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Adapter | | Technologie | Doppelisolierung | | Länge | 1 m | | TMDS-Links | Dual Link | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2, UL | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |