Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock MB991TRAY-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3650725
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991TRAY-B
EAN/GTIN:
     4711132868890
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Cremax ICY Dock MB991TRAY-B - Träger für Speicherlaufwerk (Caddy) - 2.5" (6.4 cm) - für Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Träger für Speicherlaufwerk (Caddy)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.01 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
90.7 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cremax ICY Dock MB991IK-B, MB994SP-4S
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.