Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Xi Series 170Xi4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3648459
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     172-80E-00003
EAN/GTIN:
     5711783188360
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der 170Xi4 ist ideal für AIAG, ODETTE, UCC/EAN-128 und andere Normetiketten, die auf Abruf oder in größeren Mengen gedruckt werden müssen. Mit einer Auflösung von 203 und 300 dpi kann er bis zu 168 mm (6.6") breite Etiketten mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 305 mm (12") pro Sekunde drucken. Wie alle Xi4 arbeitet auch dieser Drucker dank seiner robusten Stahlblechkonstruktion zuverlässig unter schwierigsten Bedingungen.
Zebra Xi Series 170Xi4 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (20,3 cm) - 203 dpi - Kapazität: 1 Rolle - parallel, USB, LAN, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Enthaltene Schriftarten
1 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, LAN, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Bildverbesserungstechnologie
Multi-level Element Energy Equalizer
Prozessor
Prozessor
133 MHz
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
16 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (20,3 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rolle
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
168 mm x 3810 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.76 mm - 0.305 mm
Max. Mediengröße
Rolle (20,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (20,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerkcontroller-Bezeichnung
ZebraNet 10/100 Print Server
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, IEC 60950-1, KCC, GOST-R, S Mark, cTUVus
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
8 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.8 cm
Tiefe
51.8 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
30.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x RS-232/422/485 ¦ 1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.522,79*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.522,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.667,00*
€ 4.363,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.620,39*
€ 4.308,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.549,00*
€ 4.223,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.522,79*
€ 4.192,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.