Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Crucial M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3646022
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT256M4SSD2
EAN/GTIN:
     6495287521920
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Crucial m4 - Solid-State-Disk - 256 GB - intern - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA-600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
75 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
Serial ATA-600
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz
1500 g @ 1ms (in Betrieb) / 1500 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 260 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
45000 IOPS
4 KB Random Write
50000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
Sonstiges
Assmann
DA-70326
ab € 16,12*
Sonstiges
Lindy
21968
ab € 13,65*
Sonstiges
OCZ Technology
OCZACSSDBRKT2
ab € 4,81*
Sonstiges
PNY
P-72002535-M-KIT
ab € 6,96*
Sonstiges
k.A.
ab € 31,61*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,95*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,82*
Sonstiges
k.A.
ab € 32,21*
Sonstiges
k.A.
ab € 6,55*
Sonstiges
k.A.
ab € 4,27*
Sonstiges
k.A.
ab € 2,88*
Sonstiges
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG