Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer S5201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3636763
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EY.JC905.003
EAN/GTIN:
     4717276275181
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Acer S5201 - DLP-Projektor - 3D - 3000 lm - 1024 x 768 - 4:3 - Festobjektiv mit sehr kurzer Brennweite - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Composite Video-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
1080p
Eingabegerät
Typ
Extern
Maße und Gewicht
Gewicht
3.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Typ
Festobjektiv mit sehr kurzer Brennweite
Blendenöffnung
F/2.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
ColorBoost II+ Technology, Unterstützung des Bildformats 16:9
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
4500:1
Lampentyp
UHP 230 Watt
Projektionsdistanz
0.5 m - 3.7 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Gleichmäßigkeit
90 %
Lampenlebensdauer
3500 Stunde(n) / 5000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Helligkeit (reduziert)
2400 lm
Weitere Suchbegriffe: beamer acer dlp, acer beamer, dlp beamer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,37*
€ 660,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,44*
€ 657,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WPRAF.A01
ab € 19,16*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WPRAF.A02
ab € 49,56*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
JZ.J7400.001
ab € 176,87*
Zubehör
Acer
EC.JBG00.001
ab € 105,33*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
EZ.PCM03.007
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG