Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3636707
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1200G-1USB-1
EAN/GTIN:
     5711045812453
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Honeywell Voyager 1200g, eine Weiterentwicklung des weltweit meistverkauften Einlinien-Laserscanners, beeindruckt durch seine rasante Scangeschwindigkeit bei praktisch allen linearen Barcodes, selbst wenn diese schlecht gedruckt oder beschädigt sind. Die verbesserte Objekterkennung und die automatische Standfußerkennung und -konfiguration ermöglichen ein in dieser Klasse unübertroffenes Präsentationsscannen und damit einen maximalen Durchsatz. Der vielseitige Scanner punktet mit seiner hervorragenden Scanleistung und seiner robusten Ausführung und eignet sich für die verschiedensten Einsatzbereiche. Ein weiterer Pluspunkt des Voyager 1200g ist die intuitive Bedienung, die kaum Anwenderschulungen erfordert. Das Gerät scannt lineare Barcodes in allen Einsatzbereichen schnell und zuverlässig und dekodiert auch schlecht gedruckte, verschmierte oder ausgeblichene Barcodes problemlos. Sogar dichte Barcodes mit einer extrem geringen Auflösung von bis zu 3,5 mil sind kein Problem, sodass Sie die kostspielige Anschaffung eines Spezialscanners sparen. Der Voyager 1200g, bei dessen Entwicklung geringe Ausfallzeiten und War tungskosten im Vordergrund standen, enthält nur eine stoßgedämpfte Leiterplatte und ist daher deutlich weniger anfällig gegen Stöße und Erschütterungen. Der verbundgegossene Gummiüberzug der eingelassenen Bedientaste schützt das Gerät zusätzlich vor Beschädigungen, falls es versehentlich herunterfällt. Abgerundet wird die Sicherheitsausstattung durch ein kratzfestes Sicherheitsglasfenster und die Schutzart IP42. Der Voyager 1200g glänzt durch außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, die auch anspruchsvollste Anwender zufriedenstellt.
Honeywell Voyager 1200g - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 100 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Elfenbein
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE, cULus
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
140 mA (Betrieb), 70 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
9.7 cm
Gewicht
125 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
100 Linie/Sek.
Funktionen
CodeGate
Min. Strichcodesymbolbreite
3.5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
28.1 cm
TTL Decoding
Decodiert
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
10%
Entschlüsselungsfunktion
GS1 DataBar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,44*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,24*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,01*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,78*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 27,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.