| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3634263 Herst.-Nr.: 97-582-009 EAN/GTIN: 6988330165054 |
| |
|
| | |
| Diese verstellbare Tastaturplattform ist ein Muss für jede textverarbeitende Büroanwendung. In Verbindung mit einem Monitorständer oder -arm bietet dieses Zubehör eine komplette, ergonomische Schreibtischlösung. Höhe und Neigung lässt sich in vollem Umfang verstellen, um einer Vielzahl von Computeranwendern zu entsprechen. Die Tastatur wird praktischerweise unter der Arbeitsfläche verstaut und kann bei Bedarf jederzeit hervorgezogen werden. Ergotron Neo-Flex - Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung - unter Tisch montierbar - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 4.6 kg | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Tastatur-/Mausablage mit Stützarmhalterung | | Max. Ladegewicht | 1.4 kg | | Packungsinhalt | Gleithalterung, Klammer | | Platzierung/Montage | Unter Tisch montierbar | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 87 cm x 28 cm x 32 cm / 6.6 kg | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 15 Grad Neigungswinkel, 15.2 cm Hublift | | Montagekit | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |