Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 90X Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
HP 90X Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3627438
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE390X
EAN/GTIN:
     0884962517765
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit optimiertem HP Toner gewährleisten hervorragende Ergebnisse bei jedem Ausdruck. Drucken Sie mit hohen Geschwindigkeiten gestochen scharfen Text und präzise Grafiken. Die intelligenten Kartuschen ermöglichen den Zugriff auf marktführende Managementfunktionen. Eine Kartusche mit hoher Kapazität senkt die Kosten bei häufigem Drucken. Vertrauen Sie auf die führende Position von HP in Sachen Umweltschutz und drucken Sie umweltschonend – dieser energieeffiziente Toner ermöglicht eine Energieersparnis von mehr als 18 % bei jeder gedruckten Seite.
HP 90X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE390X) - für LaserJet Enterprise 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, M4555 MFP, M603xh
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.1 cm
Transporttiefe
19.3 cm
Transporthöhe
32.7 cm
Transportgewicht
3.33 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.45 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 24000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, M4555 MFP, M603xh
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.