Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Advance Fit Wireless Mobile Trackball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3625530
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K72352EU
EAN/GTIN:
     5054629162958
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Der kabellose, mobile Orbit-Trackball von Kensington bietet Präzision, Kompaktheit und Vielseitigkeit. Der verstaubare 2,4 GHz-Nano-Receiver für kabellosen Betrieb ist stets einsatzbereit. Und mit dem neuartigen Touch-Scrolling navigieren Sie wie im Flug durch Webseiten und Dokumente.
Kensington Advance Fit Wireless Mobile Trackball - Trackball - rechts- und linkshändig - Laser - 2 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Graphite, Rubinrot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.6 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
180 g
Farbe
Graphite, Rubinrot
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Trackball
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
2
Schnittstelle
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.