Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Toshiba MK5076GSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3624976
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MK5076GSX
EAN/GTIN:
     4047999500056
Suchbegriffe:
Festplatte Laptop
Festplatte Notebook
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Toshiba MK5076GSX - Festplatte - 500 GB - intern - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA-300 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
101 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
Serial ATA-300
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
400 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 900 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 5 g bei 15-500 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich) / 22 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Mittlere Wartezeit
5.55 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-300
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG