Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-3615792
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1884
EAN/GTIN:
     0883436077156
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 8.9 cm (3.5") - SAS - NL - 7200 rpm - Express Seller - für System x3400 M3 (3.5"); x3500 M3 (3.5"); x3550 M3 (3.5"); x3620 M3; x3650 M3 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm (3.5")
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - Nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
IBM Express Seller
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
8.9 cm (3.5")
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3650 M3 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,72*
€ 476,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,92*
€ 468,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG