Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC 600e RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3615315
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-600e Raid Retail
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Dawicontrol bringt mit dem DC-600e RAID den ersten 2 Kanal Serial ATA 6G Controller mit echtem High-Speed auf den Markt. Die Geschwindigkeit bei dieser SATA 3 Karte verdoppelt sich auf 600MByte/s gegenüber den vorherigen SATA II Produkten.
Dawicontrol DC 600e RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, JBOD - PCIe 2.0 x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Marvell 88SE9128
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x1 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.