Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC 600e RAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3615314
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-600e Raid Blister
EAN/GTIN:
     4027377386007
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Dawicontrol bringt mit dem DC-600e RAID den ersten 2 Kanal Serial ATA 6G Controller mit echtem High-Speed auf den Markt. Die Geschwindigkeit bei dieser SATA 3 Karte verdoppelt sich auf 600MByte/s gegenüber den vorherigen SATA II Produkten.
Dawicontrol DC 600e RAID - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, JBOD - PCIe 2.0 x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Marvell 88SE9128
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
PCI Express 2.0 x1 - Low-Profile
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s - SATA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.