Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seagate Savvio 10K.5 ST9300605FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3611511
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST9300605FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel Hard Drive
Fibre Channel Harddisk
Seagate Savvio 10K.5 ST9300605FC - Festplatte - 300 GB - intern - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) - 4Gb Fibre Channel - 10000 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm SFF ( 2.5" SFF )
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
211 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
300 GB
Merkmale
Seagate Secure, PowerChoice
Schnittstelle
4Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
40 g @ 11 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 400 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
3 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
168 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
4Gb Fibre Channel
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF )
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG