Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seagate Constellation ES.2 ST33000650NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3611508
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST33000650NS
EAN/GTIN:
     7636490033148
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate Constellation ES.2 ST33000650NS - Festplatte - 3 TB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-600 - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.7 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Seagate Think Green, PowerChoice
Schnittstelle
Serial ATA-600
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
155 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG