Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh OPC-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh D0892250 Drucker-Trommel Original
Ricoh D0892250 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1002-3605523
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     D0892250
EAN/GTIN:
     4053768154290
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh - Schwarz - original - OPC-Trommel - für Gestetner MP C3001, MP C3501; Nashuatec MP C3001, MP C3501; Rex Rotary MP C3001, MP C3501
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Gestetner MP C3001, MP C3501 ¦ Nashuatec MP C3001, MP C3501 ¦ NRG MP C3001, MP C3501 ¦ Rex Rotary MP C3001, MP C3501 ¦ Ricoh Aficio MP C3001, Aficio MP C3001AD, Aficio MP C3501, Aficio MP C3501AD
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Gestetner, Entwicklereinheit Gestetner, Fotoeinheit Gestetner, Fotoleiter Gestetner, Photoleiter Gestetner, Trommeleinheit Gestetner, Bildtrommel Infotec, Entwicklereinheit Infotec, Fotoeinheit Infotec, Fotoleiter Infotec, Photoleiter Infotec, Trommeleinheit Infotec, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, Bildtrommel Nashuatec, Entwicklereinheit Nashuatec, Fotoeinheit Nashuatec, Fotoleiter Nashuatec, Photoleiter Nashuatec, Trommeleinheit Nashuatec, Bildtrommel REX Rotary, Entwicklereinheit REX Rotary, Fotoeinheit REX Rotary, Fotoleiter REX Rotary, Photoleiter REX Rotary, Trommeleinheit REX Rotary, Bildtrommel Ricoh, Entwicklereinheit Ricoh, Fotoeinheit Ricoh, Fotoleiter Ricoh, Photoleiter Ricoh, Trommeleinheit Ricoh, ricoh bildtrommel, bildtrommel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
841426
ab € 58,51*
Ähnlich
Ricoh
841427
ab € 84,07*
Ähnlich
Ricoh
842044
ab € 84,73*
Ähnlich
Ricoh
842047
ab € 45,73*
Ähnlich
WhiteBox
841127
ab € 51,59*
Ähnlich
WhiteBox
841126
ab € 51,60*
Ähnlich
WhiteBox
MPC3501
ab € 30,42*
Ähnlich
WhiteBox
841125
ab € 79,77*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 62,74*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 39,80*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 30,68*
Ähnlich
Ampertec
MPC3501
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.