Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kodak I2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak I2800
Artikel-Nr.:
     990I-1436278
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1436278
EAN/GTIN:
     0041771436278
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner duplex
Kodak i2800 - Dokumentenscanner - 216 x 4064 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 70 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 100 Blätter ) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 4064 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
USB 2.0 - Type A
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 4064 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatischer Dokumenteneinzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC CFR47 Part 15 B, S Mark, AS/NZS 3548 Class B, BSMI CNS 14336, GB 4943, GB 9254 Class B, GB 17625.1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
32 Watt ( 4 Watt )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, KODAK Capture Desktop Software, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, KODAK Smart Touch
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Ubuntu 10.04.1
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Core 2 Duo - 2.1 GHz - RAM 2 GB
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 76%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle
Doppel-LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Farbe - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 70 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi ¦ 140 Bilder/Min. - Graustufe - 300 dpi
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
70 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Automatic Image Orientation, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
24.6 cm
Gewicht
5.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.112,56*
€ 1.115,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.113,11*
€ 1.115,98*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.113,11*
€ 1.115,98*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.116,43*
€ 1.119,31*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.157,38*
€ 1.160,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,43*
€ 1.327,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.112,56*
€ 1.323,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
8182271
ab € 907,52*
Zubehör
Kodak
1295518
ab € 693,56*
Zubehör
Kodak
1768068
ab € 923,81*
Zubehör
Kodak
1283209
ab € 1.133,14*
Zubehör
Kodak
169 0783
ab € 30,64*
Zubehör
Kodak
853-5981
ab € 15,51*
Zubehör
Kodak
1736115
ab € 39,97*
Zubehör
Kodak
8927717
ab € 36,36*
Zubehör
Kodak
8636870
ab € 67,86*
Zubehör
Kodak
8269607
ab € 39,97*
Zubehör
Kodak
1484864
ab € 31,90*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 289,21*
Zubehör
Kodak
9820-AU5
ab € 904,24*
Zubehör
Kodak
9820-CWE3
ab € 282,56*
Zubehör
Kodak
7430374
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG