Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo ThinkPad Solid State Drive II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3589577
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A33984
EAN/GTIN:
     0885976475270
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Lenovo ThinkPad Solid State Drive II - Solid-State-Disk - 128 GB - intern - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA-300 - für ThinkPad T420; T520; W520; X201i Tablet; X20X; X220; X220 Tablet; X220i Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
51 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), DMA unterstützt
Schnittstelle
Serial ATA-300
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, MIC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Vibrationstoleranz
20 g @ 5-2000 Hz (in Betrieb) / 20 g @ 10-2000 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
250 MBps (lesen)/ 180 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-300
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R400 ¦ Lenovo ThinkPad R500 ¦ Lenovo ThinkPad T400 ¦ Lenovo ThinkPad T410 ¦ Lenovo ThinkPad T410i ¦ Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T420i ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T420si ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad T510 ¦ Lenovo ThinkPad T510i ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad W510 ¦ Lenovo ThinkPad W520 ¦ Lenovo ThinkPad W700 ¦ Lenovo ThinkPad W700ds ¦ Lenovo ThinkPad W701 ¦ Lenovo ThinkPad W701ds ¦ Lenovo ThinkPad X200 ¦ Lenovo ThinkPad X200 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X200s ¦ Lenovo ThinkPad X200si ¦ Lenovo ThinkPad X201 ¦ Lenovo ThinkPad X201 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201i ¦ Lenovo ThinkPad X201i Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X201s ¦ Lenovo ThinkPad X220 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220i ¦ Lenovo ThinkPad X220i Tablet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,38*
€ 308,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG