Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz110
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK10245
EAN/GTIN:
     5712505194331
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken.
Zebra - Schwarz - 10.2 cm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; Xi Series 110, 140, 170, 220, 90, 96; Z Series Z4M, Z6M
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Direkt thermisch, Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
10.2 cm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 170XiII, 220XiII, 90Xi, 96XiIII ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 134,19*
€ 159,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,03*
€ 165,17*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 134,29*
€ 168,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,87*
€ 185,96*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,30*
€ 189,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,83*
€ 167,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,52*
€ 163,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,86*
€ 161,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 134,19*
€ 159,69
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.