Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Strichcode-Scanner-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3586620
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-566
EAN/GTIN:
     0698833015799
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
ergotron barcodescanner halterung
Ergotron - Strichcode-Scanner-Halterung - geeignet für Wandmontage - Schwarz - für P/N: 45-353-026, 45-354-026
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Strichcode-Scanner-Halterung
Produktmaterial
Hochwertiger Kunststoff
Max. Ladegewicht
700 g
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.4 cm x 10.8 cm x 8.9 cm / 230 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 45-353-026, 45-354-026
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.