Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM U220B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3586145
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C514057A0
EAN/GTIN:
     8715946428550
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Drei verschiedene Papierbreiten, die rasante Druckgeschwindigkeit und das einfache Drop-in Papierladen machen den Epson TM-U220 zu einem starken Partner am POS. Ein Drucker, drei Papierbreiten - mit diesem Feature wartet der TM-U220 erstmals in der Familie der Epson Nadel-Bondrucker auf. Während sein Vorgängermodell mit nur einer Papierbreite ausgestattet ist, bietet der TM-U220 die Möglichkeit, zwischen 58, 70 und 76 Millimeter breiten Papierrollen auszuwählen. Für den Anwender bedeutet das nicht nur mehr Flexibilität, sondern möglicherweise auch bares Geld. Denn große Handelsunternehmen mit vielen Kassenplätzen können mit schmaleren Bonrollen deutlich Kosten sparen. Der Epson TM-U220B verfügt über den automatischen Abschneider, kann aber auch an der Wand aufgehangen werden - ein entscheidendes Plus, wenn der Platz am POS begrenzt ist oder der Drucker in der Gastronomie zum Einsatz kommt, beispielsweise an einer Küchenwand.
Epson TM U220B - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 17,8 cpi - 9 Pin - bis zu 6 Zeilen/Sek. - USB - Cutter - Schneider - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Dunkelgrau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
17,8 cpi
Funktionen
Zweifarben-Thermodruck, Schneider
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 6 Linien/Sek. - 16 cpi ¦ Bis zu 4.7 Linien/Sek. - 16 cpi
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
USB
Zeichengrößen (mm)
1.2 x 3.1 mm, 1.6 x 3.1 mm
Spalten
33, 35, 40, 42
Mehrfachausdrucke
1 Kopie
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
7 cm Rolle, Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Quittungspapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
Rolle (7,6 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
EN 60950, EN55024, EN55022 Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
2093752
ab € 2,35*
Zubehör
Epson
ERC-38B
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C43S015376
ab € 1,60*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
Epson
C32C824541
ab € 45,14*
Zubehör
Epson
C32C823891
ab € 27,45*
Zubehör
Epson
C32C823361
ab € 5,82*
Zubehör
Epson
C32C823861
ab € 26,98*
Zubehör
Epson
C32C824121
ab € 67,26*
Zubehör
Epson
C32C824131
ab € 67,34*
Zubehör
Epson
C32C823950
ab € 55,22*
Zubehör
Epson
C32C845040
ab € 35,48*
Zubehör
ARTDEV
ADN766512-2
ab € 75,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.