Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-178789 Herst.-Nr.: 43756 EAN/GTIN: 0023942437567 |
| |
|
| | |
| Die optischen Medien von Verbatim für den professionellen Einsatz zeichnen sich im Vergleich zu den Vorgaben der Normungsgremien durch strengere Spezifikationen aus. Dank strengerer Spezifikationen wird eine bessere Kompatibilität mit Abspiel- und Aufnahmegeräten sichergestellt. Dies führt wiederum zu einer höheren Aufnahmequalität und somit zu längeren Archivierungszeiten und einer besseren Lesbarkeit. Sie erkennen die optischen Medien für den professionellen Einsatz von Verbatim am DataLifePlus-Branding. Verbatim DataLifePlus Professional - 50 x CD-R - 700 MB 52x - breite Thermodruckfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | CD-R | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 52x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Breite Thermodruckfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht | | Archivierungsdauer | 100 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 700 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,83* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,39* | € 17,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 13,41* | € 18,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,73* | € 21,69* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,45* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|