Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera CB-470 MFP-Unterschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3253199
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870LD00078
EAN/GTIN:
     4053162050693
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
druckerschrank kyocera
Kyocera CB-470 - MFP-Unterschrank - für Kyocera FS-6025, FS-6030, FS-6525, FS-6530, FS-C8020, FS-C8025; ECOSYS M8124, M8130
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
14.5 kg
Produkttyp
MFP-Unterschrank
Produktmaterial
Holz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
59 cm - 59 cm - 46.8 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Räder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera FS-6025MFP, FS-6025MFP/Base, FS-6025MFP/FAX, FS-6025MFP/KL3, FS-6025MFP/KL3FAX, FS-6030MFP, FS-6030MFP/FAX, FS-6030MFP/KL3, FS-6030MFP/KL3FAX, FS-6525MFP/KL3, FS-6525MFP/KL3FAX, FS-6530MFP, FS-6530MFP/KL3, FS-6530MFP/KL3FAX, FS-C8020MFP, FS-C8020MFP/FAX, FS-C8020MFP/KL3, FS-C8020MFP/KL3FAX, FS-C8025MFP, FS-C8025MFP/FAX, FS-C8025MFP/KL3, FS-C8025MFP/KL3FAX ¦ Kyocera ECOSYS M8124cidn, M8124cidn/KL3, M8130cidn, M8130cidn/KL2, M8130cidn/KL3
Weitere Suchbegriffe: drucker schrank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,43*
€ 355,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
870LD00079
ab € 201,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.