Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbatim Store 'n' Go Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-495880
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53025
EAN/GTIN:
     0023942530251
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Verbatim Store 'n' Go Portable - Festplatte - 500 GB - extern ( tragbar ) - USB 3.0 - Hot Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Hot Pink
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Nero BackItUp & Burn Essentials, Green Button
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 8,95*
ab € 48,20*
€ 56,17*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 50,42*
€ 58,31*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 51,98*
€ 59,90*
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,00*
€ 61,97*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 56,03*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Western Digital Nomad, Robuste Hülle für tragbare My Passport-Festplatten
Western Digital
WDBGRD0000NBK
ab € 9,99*
Sonstiges
Format: 200x150
Buffalo
OP-HDP-TVK2-EU
ab € 11,43*
Sonstiges
Format: 200x150
Freecom
34947
ab € 20,52*
Sonstiges
Format: 200x150
Hama
00095549
ab € 5,51*
Sonstiges
Produktabbildung
Conrad Electronic
ab € 47,23*
Sonstiges
Produktabbildung
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
Produktabbildung
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,27*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG