Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 50 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3253094
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43745
EAN/GTIN:
     5054629012895
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die professionellen optischen Medien von Verbatim weisen strengere Spezifikationen auf als die von den einschlägigen Normungsgremien vorgegebenen Standards. Die strengeren Spezifikationen gewährleisten eine bessere Kompatibilität mit Schreibgeräten und Brennern. Dies führt zu einer höheren Aufzeichnungsqualität und damit zu einer längeren Archivierungsdauer und besseren Lesbarkeit. Sie erkennen die professionellen optischen Medien von Verbatim an dem DataLifePlus-Branding.
Verbatim DataLifePlus - 50 x CD-R - 700 MB 52x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, verbatim cd, cd-r
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.