Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OKI Microline 3320eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3246770
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     01308201
EAN/GTIN:
     5031713050346
Suchbegriffe:
Dot-Matrix Drucker
Dot-Matrix Printer
Farbdrucker
Matrixdrucker
Der OKI Microline 3320eco in schmaler Ausführung eignet sich besonders für Anwendungen, in denen mit hohen Geschwindigkeiten größere Volumen an Daten und Texten verarbeitet werden und schneller Durchsatz sowie flexibles Papiermanagement erforderlich sind. Überragende Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Strichcodierungsvorrichtungen machen diesen Drucker zur idealen Wahl für Kundenservicestellen in Groß- und Einzelhandel sowie Serviceumgebungen, in denen Anwendungen produziert werden.
OKI Microline 3320eco - Drucker - monochrom - Punktmatrix - 254 mm (Breite) - 240 x 216 dpi - 9 Pin - bis zu 435 Zeichen/Sek. - parallel, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 9 Pin - monochrom
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - Centronics 36-Polig ¦ 1 x USB - 4 pin USB Type B
Herstellergarantie
Service & Support
(Deutschland - 3 Jahre (vor Ort) mit Produktregistrierung)
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
240 x 216 dpi
Druckersprache
EPSON FX, Okidata Microline, IBM ProPrinter
Enthaltene Schriftarten
1 x skalierbar ¦ 1 x Strichcode
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 435 Zeichen/Sek - max. Geschwindigkeit - 12 cpi ¦ Bis zu 387 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 12 cpi ¦ Bis zu 387 Zeichen/Sek - Entwurf schnell - 10 cpi ¦ Bis zu 290 Zeichen/Sek - normal - 12 cpi ¦ Bis zu 290 Zeichen/Sek - normal - 10 cpi ¦ Bis zu 73 Zeichen/Sek - Near Letter - 12 cpi ¦ Bis zu 73 Zeichen/Sek - Near Letter - 10 cpi
Schnittstelle
Parallel, USB
Barcodes
OCR-B
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Endlospapier 76 mm - 254 mm (Breite)
Größe der Briefumschläge
US No 6 (92 x 165 mm)
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier
Medieneinzugstyp
Gekrümmt
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung
5
Max. Mediengröße (angepasst)
254 mm
Max. Mediengröße
Endlospapier 76 mm - 254 mm (Breite)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Blatt - Endlospapier 76 mm - 254 mm (Breite)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Druckkopf - bis zu 200 Millionen Zeichen
MTBF
10,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Papierrollenhalter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
27.5 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
1.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Schallemission (Betrieb)
57 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
52 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.8 cm
Tiefe
34.5 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
5.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
01308601
ab € 416,77*
Ähnlich
OKI
01308301
ab € 423,90*
Ähnlich
OKI
01308501
ab € 604,16*
Ähnlich
OKI
01308701
ab € 604,89*
Ähnlich
OKI
01308801
ab € 670,66*
Ähnlich
OKI
01308401
ab € 322,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG