Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2100 High Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Wax 2100 1.57" x 40mm Farbband
Zebra Wax 2100 1.57" x 40mm Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V363895
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK04045
EAN/GTIN:
     5711045738197
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Die Kombination von Zebra-Farbbändern und Zebra-Etiketten ermöglicht eine optimale Leistung der Zebra-Drucker und verlängert die Lebensdauer des Druckkopfs. Zebra verfügt über das richtige Thermotransfer-Farbband für jede Kundenanwendung. Für den Standarddruck auf Papieretiketten sind die Wachsfarbbänder von Zebra in Bezug auf Leistung und Preis unübertroffen.
Zebra 2100 High Performance - Schwarz - 40 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für PAX 110, 170; S Series 105, 160; Xi Series 110, 140, 170, 220, 90, 96; Z Series Z4Mplus
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
40 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra PAX 110PAX, 170PAX ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, 90Xi, 90XiII, 90XiIII, 90XiIIIPlus, 96XiIII, 96XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,18*
€ 68,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,46*
€ 73,45*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 51,43*
€ 73,46*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 59,68008*
€ 77,43*
pro Packung
€ 9,90*
ab € 62,45004*
€ 81,10008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.