Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Xerox Phaser 6500 / WorkCentre 6505 Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R01597
Artikel-Nr.:
     C1002-3236702
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01597
EAN/GTIN:
     3606507292701
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6500 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Phaser 6500; WorkCentre 6505
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Nordamerika, Europäischer Wirtschaftsraum
Transportbreite
6.9849 cm
Transporttiefe
19.6849 cm
Transporthöhe
5.0799 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,58*
€ 156,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.