| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3236701 Herst.-Nr.: 106R01596 EAN/GTIN: 5053973923895 |
| |
|
| | |
| Xerox Phaser 6500 - Mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 6500; WorkCentre 6505 Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | Nordamerika, Europäischer Wirtschaftsraum | | Transportbreite | 6.9849 cm | | Transporttiefe | 19.6849 cm | | Transporthöhe | 5.0799 cm | | Transportgewicht | 136 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Patronenmerkmale | Chip | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox Phaser 6500DN, 6500N, 6500V_NC ¦ Xerox WorkCentre 6505DN, 6505N, 6505V_DNC, 6505V_DNW, 6505V_N, 6505V_NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox original-toner, lasertoner |
| | |
| |