Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner 106R01629 yellow
Xerox Toner 106R01629 yellow
Artikel-Nr.:
     C1002-3236694
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01629
EAN/GTIN:
     4058154071281
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6010 - Gelb - original - Tonerpatrone - für Phaser 6000, 6010, 6010N; WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.7149 cm
Transporttiefe
17.7799 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6000, 6010, 6010N ¦ Xerox WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2118/KIT
ab € 250,53*
Ähnlich
Xerox
106R01628
ab € 45,79*
Ähnlich
Ampertec
106R01627
ab € 136,37*
Ähnlich
Ampertec
106R01628
ab € 35,00*
Ähnlich
Ampertec
106R01629
ab € 34,80*
Ähnlich
Ampertec
106R01630
ab € 108,51*
Ähnlich
WhiteBox
106R01627
ab € 14,52*
Ähnlich
WhiteBox
106R01628
ab € 7,13*
Ähnlich
WhiteBox
106R01629
ab € 15,88*
Ähnlich
WhiteBox
106R01630
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.