Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 6010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-3236692
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01627
EAN/GTIN:
     4058154071267
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 6010 - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6000, 6010, 6010N; WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
5.7149 cm
Transporttiefe
17.7799 cm
Transporthöhe
6.9849 cm
Transportgewicht
136 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6000, 6010, 6010N ¦ Xerox WorkCentre 6015B, 6015N, 6015NI, 6015V_BC, 6015V_NIC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.