| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3236301 Herst.-Nr.: LC1100VALBPRF EAN/GTIN: 5014047561313 |
| |
|
| | |
| Brother LC1100 Value Blister Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit RF-Alarm - Tintenpatrone - für Brother DCP-185, 385, 395, 585, J715, MFC-490, 5490, 5890, 5895, 6890, 790, 795, 990, J615 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenzalarm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 450 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 325 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 325 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 325 Seiten | | Patronenmerkmale | Brother Innobella | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-185C, DCP-385C, DCP-395CN, DCP-585C, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-J715W, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5890CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-990cw, MFC-J615W ¦ Brother Justio MFC-5890CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz |
| | |
| |