Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Externes SAS-Kabel (Serial Attached SCSI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg SFF-8470 - SFF-8088, 2m
Overland-Tandberg SFF-8470 - SFF-8088, 2m
Artikel-Nr.:
     C1002-3226542
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     1019778
EAN/GTIN:
     8592978010553
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SAS Cable
Overland-Tandberg - Externes SAS-Kabel - 4 x InfiniBand (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m - für P/N: 3513-LTO, 3513-LTO-BUN, 3517-LTO, 3520-LTO, 3520-LTO-BUN2, 3527-LTO, 3535-LTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4 x InfiniBand (SFF-8470) - männlich
Stecker (zweites Ende)
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 3513-LTO, 3513-LTO-BUN, 3517-LTO, 3520-LTO, 3520-LTO-BUN2, 3527-LTO, 3535-LTO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.