Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus 50 x DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3226257
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43755
EAN/GTIN:
     0023942437550
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Die DVD-R ist ein Speichermedien, das "einmal beschrieben und oft gelesen" wird. Eine leere Disk nennt man DVD-R, aber nach dem Beschreiben ist daraus im Grunde genommen eine DVD-ROM geworden. Die Metal AZO-Farbschicht garantiert die Sicherheit Ihrer Daten über einen langen Zeitraum. Wer beruflich z.B. mit großen Bilddateien arbeitet, wird die Vorteile sofort erkennen. So kann man eine komplette Bild-Bibliothek auf einer einzigen Disk speichern, und es ist kein Problem mehr, umfangreiche Multimedia-Dateien gemeinsam zu nutzen. Private Nutzer können ihre Sammlungen in der Form von Fotos, Videoclips und Musik auf einer Disk editieren, organisieren, gemeinsam nutzen und aufbewahren.
Verbatim DataLifePlus - 50 x DVD-R - 4.7 GB 16x - breite Thermodruckfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Breite Thermodruckfläche
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd-r 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.