Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 643-104438 Herst.-Nr.: 47B0112 EAN/GTIN: 0734646215305 |
| |
|
|  |  |
 | Lexmark - Druckerschrank - für Lexmark CS796; C792; X792; XS 796 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 6.4 kg |  | Produkttyp | Druckerschrank |  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 56.5 cm - 51.2 cm - 13.3 cm | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lexmark CS796de ¦ Lexmark C792de, 792dhe, 792dte, 792e ¦ Lexmark X792de, 792dte, 792dtfe, 792dtme, 792dtpe, 792dtse ¦ Lexmark XS 796de, 796dte |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 643 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 130,99* | € 139,19* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,71* | € 142,94* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 134,88* | € 143,10* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 139,60* | € 144,01* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 148,42* | € 156,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 643 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 643 |  | Versand: Lager 643 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|