Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7827-XA0708.01 Herst.-Nr.: 03200GS08407 EAN/GTIN: 5711045533662 |
| |
|
| | |
| Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Zebra 3200 Wax/Resin - 84 mm x 74 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; TLP 38XX Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Thermowachs/-harz | | Enthaltene Anz. | 12 | | Bandgröße | 84 mm x 74 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,73* | € 5,09* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 3,92* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 39,21* | € 52,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,66* | € 54,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 40,15* | € 60,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|