Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Enclosure 3,5 Inch S-SATA HDD USB 3.0 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3205107
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0107
EAN/GTIN:
     4260113573228
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
LogiLink Enclosure 3,5 Inch S-SATA HDD USB 3.0 Alu - Speichergehäuse - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA
Einschübe
1 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0107A
ab € 13,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.