|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3205086 Herst.-Nr.: 6EH-00002 EAN/GTIN: 0885370249491 |
| |
|
|  |  |
 | Microsoft LifeCam VX-2000 for Business - Web-Kamera - Farbe - Audio - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Web-Kamera |  | Konnektivitätstechnologie | Verdrahtet | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7 - Pentium 4 - 3 GHz - RAM 1 GB - HD 300 MB | Kamera | Typ | Farbe |  | Audiounterstützung | Ja : integriertes Mikrofon | Objektivbau | Scharfstellung | Automatisch | Schnittstellen | Computerschnittstelle | Hi-Speed USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |