Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3202439
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET071_T089MD
EAN/GTIN:
     4250164825377
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - magenta - (Alternative zu: Epson T0713, C13T07134011, T0893, C13T08934011).
AgfaPhoto - 9 ml - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für Epson Stylus DX9400, SX115, SX215, SX218, SX415, SX515, SX610; Stylus Office BX310, BX610
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Kapazität
9 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus D120, D120 Network Edition, D120 Professional Edition, D78, D92, DX4000, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000F, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400 WiFi Edition, DX9400F, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415, SX510W, SX515W, SX600FW, SX610FW ¦ Epson Stylus Office B40W, BX300F, BX310FN, BX600FW, BX610FW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET071_T089SETD
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.