Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Keyboard Gel Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3202279
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0044
EAN/GTIN:
     4260113572887
Suchbegriffe:
Tastatur Handgelenkauflage
Tastatur Handgelenkstütze
tastatur handgelenkauflage crystals...
tastatur handgelenkauflage schwarz
Die Tastatur Handballenauflage von LogiLink schont das Handgelenk und unterstützt den Unterarm bei Tastatureingaben. Es ist mit Gel gefüllt und besitzt eine rutschfeste Unterseite. Durch das ergonomische Design sorgt es für ein entspanntes und bequemes Arbeiten am Computer oder Notebook.
LogiLink Keyboard Gel Pad - Tastatur-Handgelenkauflage - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tastatur-Handgelenkauflage
Produktmaterial
Nylon, PVC, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: tastatur handgelenkauflage
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
ID0045
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.