| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3198977 Herst.-Nr.: DS4623E EAN/GTIN: 5032548100732 |
| |
|
| | |
| Die Phoenix-Tresore der Serie DS4620 schützen Dokumente und Datenträger auf mustergültige Weise. Mit dem Datensicherungsschrank Commander DS4620 ist es gelungen, hochwertige Tresore zum Schutz vor Feuer und Diebstahl anzubieten. In diesem Tresor sind Ihre Datenträger 100%ig sicher verstaut. Dieser Tresor ist ferner von unabhängigen Labors in Großbritannien und Schweden umfassend getestet worden. Er widersteht zwei Stunden lang einem Brand mit Temperaturen von 1090 °C und das bei einer für elektronische Medien unkritischen Innentemperatur von weit unter 52 °C. Phoenix Data Commander DS4623E - Safe zur Medienaufbewahrung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 72 cm | | Tiefe | 120 cm | | Höhe | 177 cm | | Gewicht | 739 kg | | Produkttyp | Safe zur Medienaufbewahrung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Wasserfest, feuerfest, Tastensperre, 4 Regalböden, 10 Schubfächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, brandschutzschrank |
| | |
| |