Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD Laser Lens Cleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3198874
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00048496
EAN/GTIN:
     4007249484963
Suchbegriffe:
Reinigungs-CD
reinigungs-cd
Hama DVD Laser Lens Cleaner - DVD-ROM - Reinigungsdisk
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Reinigungsdisk - DVD-ROM
Breite
13.5 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
17.2 cm
Gewicht
77 g
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.