Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LS1203 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3198766
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-1AZU0100SR
EAN/GTIN:
     5711045379208
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser bidirektionale Handheld-Scanner LS1203 verarbeitet alle Arten von 1D-Barcodes und eignet sich hervorragend für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Er ist funktionell, zuverlässig und vielseitig und unterstützt Einzelhändler dabei, die Effizienz der betrieblichen Prozesse vom Kassenbereich bis zum Lager zu steigern. Da weniger Eingaben manuell durchgeführt werden müssen, sind weniger Kundentransaktionen fehlerbehaftet; papierbasierte Lagervorgänge werden automatisiert. Das Gerät lässt sich über zahlreiche Schnittstellen mit Host- und PC-Systemen verbinden.
Symbol LS1203 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
VCCI, EN 60950, IEC950, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, CSA C22.2 No. 950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
122 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
20.3 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.