Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson TM J7600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3195349
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31C522011
EAN/GTIN:
     8715946185194
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Epson TM J7600 - Quittungsdrucker - zweifarbig (monochrom) - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm - 180 dpi - bis zu 16.4 Zeilen/Sek. - Kapazität: 1 Rollen - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
POS-Quittungsdrucker - Tintenstrahl - zweifarbig (monochrom)
Farbe
Cool White
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 14.3 Linien/Sek. - Text - 8 lpi - Rolle (7,6 cm) ¦ Bis zu 43 mm/Sek - Graphiken - Rolle (7,6 cm) ¦ Bis zu 16.4 Linien/Sek. - Text - 8 lpi - Rolle (5,8 cm) ¦ Bis zu 50 mm/Sek - Graphiken - Rolle (5,8 cm)
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, NW-7, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417
Zeichengrößen (mm)
1.41 x 3.38 mm, 0.99 x 2.4 mm
Spalten
30, 36, 48, 53, 40, 42, 56, 80
Auto-Cutter
Ja
RAM
Installierter RAM (Max.)
4 KB
Medienhandhabung
Mediengrößen
7 cm Rolle, Rolle (7,6 cm), Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), Rolle (13,5 cm)
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Max. Mediengröße (angepasst)
230 mm x 297 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.2 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, EN 60950, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class B
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.1 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
18.8 cm
Gewicht
4.9 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,42*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson Netzteil PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,53*
Zubehör
Epson
epsntorig + ukstromkab
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + ukstromkab
ab € 19,61*
Zubehör
Epson
ab € 33,59*
Zubehör
Equator
epsntkomp + kaltkabel
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG