Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplattenlaufwerk
Festplattenlaufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-3192861
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3660-L100
EAN/GTIN:
     4049699433597
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius C620, M720, M770, R940, R970, W420, W520, W550; ESPRIMO C910, E910, P710, P910
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C620, M720, M720 PREMIUM selection, M720 proGREEN selection, M770powerx, M770x, R920, R920 PREMIUM selection, R940 POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power (2.5"), W410, W410 PREMIUM selection, W410 proGREEN selection, W420, W420 proGREEN selection, W510, W510 PREMIUM selection, W510 proGREEN selection, W520, W520 POWER, W520 proGREEN selection, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C700, C710, C910-L, E400 E85+, E500 E85+, E510 E85+, E700 E85+, E700 E90+, E705 E85+, E710 E85+, E710 E90+, E900 0-Watt, E900 E85+, E900 E90+, E910 0-Watt, E910 E85+, E910 E90+, P400, P400 E85+, P500 E85+, P510 E85+, P700 E85+, P700 E90+, P705 E85+, P710 E85+, P710 E90+, P710 PREMIUM, P900 0-Watt, P900 E85+, P900 E90+, P910 0-Watt, P910 E85+, P910 E90+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.