Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Seagate Barracuda 7200.12
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 1410
Artikel-Nr.:
1410-19742
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
ST31000524AS
EAN/GTIN:
7636490026119
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate Barracuda 7200.12 - Festplatte - 1 TB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-600 - 7200 rpm - Puffer: 32 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.62 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
Serial ATA-600
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-600 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
,
internal HDD
,
interne Festplatte
,
interne Festplatten
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
SATA HDD
,
sata hdd 1tb 7,2k non hotplug
,
festplatte sata 1tb
,
festplatte sata 3,5"
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 6 Tage
max. 12 Tage
max. 31 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,00*
€ 56,04*
Lager 820
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,10*
€ 56,14*
Lager 1062
pro Stück
€ 3,85*
ab € 48,19*
€ 56,23*
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 56,48*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 48,50*
€ 56,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1410
Versand:
Lager 1410
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1410
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3,5er Festplatten Aufbewahrungsbox
k.A.
ab € 4,58*
Sonstiges
3,5er IDE Festplattengehäuse USB Silber
k.A.
ab € 16,95*
Sonstiges
3,5er SATA Festplattengehäuse Design 3.0
k.A.
ab € 23,34*
Sonstiges
3er Set 3,5er Festplatten Aufbewahrungsboxen
k.A.
ab € 8,17*
Sonstiges
CONRAD FESTPLATTEN-ENTKOPPLER 8,9CM
k.A.
ab € 7,43*
Sonstiges
Conrad SATA III Kabel Flach 100 cm Schwarz mit kurzem Stecker
k.A.
ab € 8,65*
Sonstiges
Conrad SATA III Kabel Flach 50 cm Schwarz mit kurzem Stecker
k.A.
ab € 6,11*
Sonstiges
Conrad SATA-Kombikabel (Daten/Strom) gewinkelt
k.A.
ab € 4,85*
Sonstiges
Conrad Silikon-Festplattenrahmen gummiert 8,9 cm (3,5")
k.A.
ab € 5,04*
Sonstiges
Conrad USB 3.0 IDE&SATA Konverter Kabel
k.A.
ab € 30,51*
Sonstiges
Conrad USB/eSATA Festplatten-Dockingstation
k.A.
ab € 26,69*
Sonstiges
Drillings SATA+IDE-Stromkabel 15 cm Bulk
k.A.
ab € 11,25*
Sonstiges
FESTPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
k.A.
ab € 2,88*
Sonstiges
HAMA PC-WERKZEUG-KIT INKL. CD-TASCHE
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Paragon Festplatten Manager 12 Suite OEM Vollversion
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
SATA II (300)-Kabel L-Typ
k.A.
ab € 5,00*
Sonstiges
SATA Kombi-Verlängerungskabel 20 cm Bulk
k.A.
ab € 5,68*
Sonstiges
SATA Kombi-Verlängerungskabel 50 cm Bulk
k.A.
ab € 6,56*
Sonstiges
SATA zu USB 3.0 Festplatten-Konverter
k.A.
ab € 20,40*
Sonstiges
SATA-Strom-Adapterkabel 2x gewinkelt Bulk
k.A.
ab € 3,86*
Sonstiges
SATA/IDE-Konverter bidirektional
k.A.
ab € 9,23*
Sonstiges
SERIAL ATA 150 KABEL 50CM BULK
k.A.
971745
ab € 2,48*
Sonstiges
True Image 2013 Conrad Edition by Acronis
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG